曜日別特売
DAP-30-350 DAP アルミパイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07986405

DAP-30-350 DAP アルミパイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07986405
DAP-30-350 DAP アルミパイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 07986405

DAP アルミパイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法D(mm)30±0.2
寸法t(mm)2
寸法L(mm)350
内容量1個注文コード07986405品番DAP-30-350
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

画N固を取りつけるためのアルミパイプ。
丸パイプ製品と組み合わせてご使用ください。
ディスプレイ用の配線を、パイプの内部を通してまとめることができます。
操作中における、配線の引っかかりなどを防止します。
固定にはパイプホルダDPHをご使用ください。
パイプエンドキャップDPCを取りつけることで、アルミパイプの先端を美しく装飾します。

材質/仕上A6063、アルマイト処理寸法L(mm)350寸法t(mm)2寸法D(mm)30±0.2寸法l(mm)350寸法T(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする