DFR-100-AF-M4 DFR 画N固(固定タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 07986667

※DFR-AF

DFR-100-AF-M4 DFR 画N固(固定タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 07986667
DFR-100-AF-M4 DFR 画N固(固定タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 07986667

DFR 画N固(固定タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード07986667品番DFR-100-AF-M4
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

サイズ□100mmタイプ壁面用・アルミフレーム用寸法d(mm)5寸法A(mm)100寸法W(mm)115材質/処理取りつけプレート/SPHC、カチオン塗装(黒)、固定用プレート/SS400、静電塗装(シルバー)可搬質量(kg)(最大)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする