DFTH-75-AF-M4 DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 07987236

※DFT-AF

DFTH-75-AF-M4 DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 07987236
DFTH-75-AF-M4 DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 07987236

DFT 画N固(角度調整・ボールタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)75注文コード07987236品番DFTH-75-AF-M4
参考基準価格(税別)¥7,110販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることが出来ます。ディスプレイを回転させることもできます。
内臓スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締付作業は不要です。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

寸法A(mm)75寸法W(mm)90寸法d(mm)5サイズ□75mm材質(本体)A6063、アルマイト処理タイプ壁面用・アルミフレーム用材質/処理取りつけプレート/SPHC、カチオン塗装(黒)、スリーブ/ポリアセタール、ボール/S45C、三価クロメート処理、内蔵スプリング/ばね鋼、固定用プレート/SS400、静電塗装(シルバー)保持トルク(N・m)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする