アイトス
長袖ブルゾン AZ-10333
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ロイヤルブルー
ロイヤルブルー
レッド
ブラック
ミントグリーン
ターコイズブルー
ピンク
サイズ
S
SS
S
L
LL
3L
M
4L
5L
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07993817
品番
AZ-10333
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
4WAYウルトラストレッチ、動きを妨げない超伸縮と涼感際立つあざやかなカラー。
色
ロイヤルブルー
サイズ
S
混率(%)
ジャガードスパン、平織り、ポリエステル 100
仕様
ストレッチ、反射パイピング(胸ポケット・衿)、ファスナー付胸ポケット、袖口/ストレッチパイピング、ペン差し付(左袖)
種別
長袖ブルゾン
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
胸囲(cm)
101
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
78.5
アズワン品番
64-8978-21
色番
006
商品説明動画
4wayウルトラストレッチブルゾン
参考になった