曜日別特売
10333 長袖ブルゾン(男女兼用) 10333 アイトス 07994176

長袖ブルゾン(男女兼用) 10333

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ターコイズブルー
サイズ3L
内容量1枚注文コード07994176品番10333
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

4WAYウルトラストレッチ、動きを妨げない超伸縮と涼感際立つあざやかなカラー。

色
ターコイズブルー
サイズ
3L
仕様
ストレッチ、反射パイピング(胸ポケット・衿)、ファスナー付胸ポケット、袖口/ストレッチパイピング、ペン差し付(左袖)
種別
長袖ブルゾン
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
胸囲(cm)
118
混率(%)
ジャガードスパン、平織り、ポリエステル 100
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
88
アズワン品番
64-8978-47
色番
027

商品説明動画

4wayウルトラストレッチブルゾン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする