曜日別特売
APS-M12-1-M パワーストップ APSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 07994306

APS-M12-1-M パワーストップ APSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 07994306
APS-M12-1-M パワーストップ APSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 07994306
APS-M12-1-M パワーストップ APSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 07994306
APS-M12-1-M パワーストップ APSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 07994306

パワーストップ APSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード07994306品番APS-M12-1-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,800

パワーストップは、スパイラルグルーブピストンの外周に設けられた特殊ならせん状の溝をオイルが通過する構造となっており、エネルギー吸収は、オイルがらせん状の溝を通過するときの抵抗を利用して行われます。
パワーストップの標準タイプ。一般用途に広く使用できます。
なめらかなエネルギー吸収。リニアな減速。
吸収エネルギーは従来品の約3倍。
高圧チャンバ内でも使用できます(最大1MPa)。
衝突速度にあわせて、高速用・中速用・低速用の3タイプを設定。

寸法L(mm)56寸法L1(mm)2.3寸法d(mm)3寸法d1(mm)10寸法e(mm)13.5付属品ロックナット 2個質量(g)35タイプ中速用最大吸収エネルギー(J)16使用環境温度(℃)50(最高)最高使用温度(℃)70等価質量(kg)(最小)7.0(最大)22最大ストローク(mm)10時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)30000復帰力(N)(最小)8.0(最大)15寸法MM12×1最大衝突速度(m/s)2.2最小衝突速度(m/s)1.2復帰時間(s)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする