曜日別特売
AC4598-12 スリップリング AC4598型(10A/回路) 日本ムーグ 07995618

AC4598-12 スリップリング AC4598型(10A/回路) 日本ムーグ 07995618
AC4598-12 スリップリング AC4598型(10A/回路) 日本ムーグ 07995618

スリップリング AC4598型(10A/回路)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード07995618品番AC4598-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥232,000

AC4598型は独自のファイバーブラシテクノロジが使用され、従来のスリップリングにはない利点、ブラシ束による多接点、ファイバーブラシのリングに対する圧力低減、電気的ノイズと摩耗の低減を提供します。加えてファイバーブラシは潤滑を必要とせず、殆ど摩耗粉が出ません。
中空(38.1mm)型
最大250rpm(連続)
回路数は6、12、18、24のタイプ、10A/回路

仕様トルク:36.00cm-g/回路、ノイズ(最大):100mΩ@DC6V、50mA、5rpm電圧AC600Vリード線16ゲージ、304.8mm使用可能雰囲気温度(℃)-40℃~+80℃回路数12回路電流容量10A/回路動作速度(min-1[r.p.m])0~250(連続)※動作寿命は回転速度、使用環境と温度により異なります。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スリップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする