曜日別特売
NSKGRSNS7 グリース NSK(日本精工) 07995934

グリース

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ちょう度250注文コード07995934品番NSKGRSNS7
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
容量(g)80ちょう度250増ちょう剤リチウム石けん容器色黄緑種別低温仕様広温度範囲に対応しており、低温時のトルク特性(低トルク)に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+130危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07995916
2021-03-25
用途: 機械メンテナンス
有限会社中村工業所電気・ガス・熱供給・水道業

とても良い商品です。同等品でもつと、大きい器に入っているものわ、ありませんか?
定期的に購入したいもので

2が参考にしています
対象商品 : 07995916
2020-06-11
用途: バイクのメンテ時
建設業・工事業

ステアリングベアリングに塗っています。ベアリングメーカー純正品で信頼できます。

1が参考にしています
対象商品 : 07995934
2020-08-17
用途: 工作機械用
株式会社坂井製作所

メーカー品なので安心して使用できると思います。これからも使います

対象商品 : 07995873
2019-05-23
用途: ベアリングのグリース補充用
株式会社 長谷川清次郎設計事務所その他業種

特に問題もなくNSK製品と言う事も有り信頼して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 07995898
2017-05-02
用途: 機会のメンテナンス時使います。
教育・研究機関

愛用の商品で、相変わらず品質がいいです。引続き購入予定です。

対象商品 : 07995873
2016-11-29
用途: 工作機のメンテナンス用
株式会社 試作工房 電

いつも使っているので使い勝手は良いです。
値段も安いですし、来るのも早くてよいです。

対象商品 : 07995898
2016-02-29
用途: 搬送

在庫していましたが、時間も早く、商品劣化の心配もなく必要なときにすぐ使用出来て大いに助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする