NSK(日本精工)
転造ボールねじFSS型(搬送用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
リード(mm)
10
10
20
25
ストローク(mm)
250
250
450
750
350
850
1300
400
800
1250
軸長(mm)
400
400
600
900
500
1000
1450
ねじ軸外径(Φmm)
12
12
15
20
25
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07996914
品番
FSS1210N1D0400
参考基準価格(税別)
¥55,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
用途
半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途
ねじ軸外径(Φmm)
12
リード(mm)
10
基本動定格荷重Ca(N)
3760
基本静定格荷重Coa(N)
5780
ストローク(mm)
250
ナット全長(mm)
43
軸長(mm)
400