曜日別特売

転造ボールねじFSS型(搬送用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リード(mm)10
ストローク(mm)750
軸長(mm)900
ねじ軸外径(Φmm)12
内容量1個注文コード07996932品番FSS1210N1D0900
参考基準価格(税別)¥87,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
用途
半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途
ねじ軸外径(Φmm)12リード(mm)10基本動定格荷重Ca(N)3760基本静定格荷重Coa(N)5780ストローク(mm)750ナット全長(mm)43軸長(mm)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする