NSK(日本精工)
転造ボールねじFSS型(搬送用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
リード(mm)
10
10
20
25
ストローク(mm)
1250
250
450
750
350
850
1300
400
800
1250
軸長(mm)
1450
400
600
900
500
1000
1450
ねじ軸外径(Φmm)
25
12
15
20
25
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07997088
品番
FSS2510N1D1450
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
用途
半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途
ねじ軸外径(Φmm)
25
リード(mm)
10
基本動定格荷重Ca(N)
15000
基本静定格荷重Coa(N)
32400
ストローク(mm)
1250
ナット全長(mm)
56
軸長(mm)
1450