曜日別特売

転造ボールねじFSS型(搬送用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リード(mm)20
ストローク(mm)1250
軸長(mm)1450
ねじ軸外径(Φmm)25
内容量1個注文コード07997115品番FSS2520N1D1450
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
用途
半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途
ねじ軸外径(Φmm)25リード(mm)20基本動定格荷重Ca(N)7650基本静定格荷重Coa(N)14800ストローク(mm)1250ナット全長(mm)54軸長(mm)1450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする