曜日別特売

転造ボールねじ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個タイプチューブ式三角ねじ付ナット(小リード)注文コード07997158品番RNCT1003A3.5
参考基準価格(税別)¥9,890販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
タイプチューブ式三角ねじ付ナット(小リード)ねじ軸外径(Φmm)10リードl(mm)3ボール径(Φmm)2.381
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする