曜日別特売
W0600MA-1PY-C3Z1 標準ボールねじ NSK(日本精工) 07997842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準ボールねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)1注文コード07997842品番W0600MA-1PY-C3Z1
参考基準価格(税別)¥92,600販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
ストローク(mm)40リード(mm)1全長L3(mm)105基本静定格荷重Coa(N)925基本動定格荷重Ca(N)5575ねじ軸外径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする