※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
標準ボールねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
リード(mm)
1
注文コード
07997928
品番
W0801MA-1PY-C3Z1
参考基準価格(税別)
¥90,500
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
この商品は
リード
など
345
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
70
寸法L(mm)
16
寸法H(mm)
18
寸法L1(mm)
110
寸法A(mm)
27
ねじ径(mm)
8
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
14
寸法L2(mm)
122
寸法L3(mm)
168
リード(mm)
1
基本静定格荷重Coa(N)
1290
基本動定格荷重Ca(N)
670
寸法PCD(mm)
21