曜日別特売
W0801MA-9PY-C3Z2 標準ボールねじ NSK(日本精工) 07997964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準ボールねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)2注文コード07997964品番W0801MA-9PY-C3Z2
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
ストローク(mm)70寸法L(mm)26寸法H(mm)20寸法L1(mm)110寸法A(mm)29ねじ径(mm)8寸法F(mm)22寸法D(mm)16寸法L2(mm)122寸法L3(mm)168リード(mm)2基本静定格荷重Coa(N)2210基本動定格荷重Ca(N)1320寸法PCD(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする