- 色
- ライム
- サイズ
- 3L
- 仕様
- 帯電防止(ルアナ糸使用)、ストレッチ、肩メッシュ仕様、反射パイピング(左胸、背ヨーク)、ペン差し付(左袖・左胸)
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 長袖ブルゾン
- 材質
- ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
- 胸囲(cm)
- 124
- 混率(%)
- ライトフィックスサマー裏綿、平織り、ポリエステル90、綿10
- 肩幅(cm)
- 51
- 袖丈(cm)
- 63
- 着丈(cm)
- 69
- アズワン品番
- 64-9005-05
- 色番
- 016
- 名入れ
- 可