曜日別特売
W1001MA-5PY-C3Z2.5 標準ボールねじ NSK(日本精工) 07998077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準ボールねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)2.5注文コード07998077品番W1001MA-5PY-C3Z2.5
参考基準価格(税別)¥94,300販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
ストローク(mm)50寸法L(mm)32寸法H(mm)23寸法L1(mm)100寸法A(mm)36ねじ径(mm)10寸法F(mm)27寸法D(mm)19寸法L2(mm)112寸法L3(mm)158リード(mm)2.5基本静定格荷重Coa(N)3640基本動定格荷重Ca(N)2130寸法PCD(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする