曜日別特売
W1002MA-1PY-C3Z2 標準ボールねじ NSK(日本精工) 07998122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準ボールねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)2注文コード07998122品番W1002MA-1PY-C3Z2
参考基準価格(税別)¥99,800販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
ストローク(mm)150寸法L(mm)28寸法H(mm)22寸法L1(mm)200寸法A(mm)35ねじ径(mm)10寸法F(mm)23寸法D(mm)18寸法L2(mm)212寸法L3(mm)258リード(mm)2基本静定格荷重Coa(N)2850基本動定格荷重Ca(N)1490寸法PCD(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする