※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
標準ボールねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
リード(mm)
2
注文コード
07998138
品番
W1002MA-3PY-C3Z2
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
リード
など
345
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
200
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
22
寸法L1(mm)
250
寸法A(mm)
35
ねじ径(mm)
10
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
18
寸法L2(mm)
262
寸法L3(mm)
308
リード(mm)
2
基本静定格荷重Coa(N)
2850
基本動定格荷重Ca(N)
1490
寸法PCD(mm)
27