※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
標準ボールねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
リード(mm)
2.5
注文コード
07998147
品番
W1002MA-5PY-C3Z2.5
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
リード
など
345
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
150
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
23
寸法L1(mm)
200
寸法A(mm)
36
ねじ径(mm)
10
寸法F(mm)
27
寸法D(mm)
19
寸法L2(mm)
212
寸法L3(mm)
258
リード(mm)
2.5
基本静定格荷重Coa(N)
3640
基本動定格荷重Ca(N)
2130
寸法PCD(mm)
28