曜日別特売
W1201MA-1PY-C3Z2 標準ボールねじ NSK(日本精工) 07998235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準ボールねじ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個リード(mm)2注文コード07998235品番W1201MA-1PY-C3Z2
参考基準価格(税別)¥91,500販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
ストローク(mm)50リード(mm)2全長L3(mm)180基本静定格荷重Coa(N)3620基本動定格荷重Ca(N)1660ねじ軸外径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする