曜日別特売

ドラム缶用 ポータブルポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
最大吐出量(L/min)130
内容量1台注文コード07999943品番CB-365SE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。
モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。
耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。
RoHS対応品です。

用途
メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充
食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充
実験、研究室、病院などでの薬品補充
その他薬液全般の移送
使用液低粘度薬液最大吐出量(L/min)130最大揚程(m)7長さ(mm)ポンプ長=1000mm電源(V)AC100質量(kg)6.8(ホース含む)付属品Φ25SUSホース 1.5m材質(インペラー)ETFE、(外側チューブ)SUS-316、(主軸)SUS-316、(パッキン)PTFE区分ステンレス製(SUS-316)対応可能薬品有機系溶剤、ガソリン、トリクレン、エタノール、トルエン、メチルエチルケトン、各種食品流体、アルコール、メタノール、ヘキサン、フレオン、アセトン、各種オイル、パークロールエチレン最高使用温度(℃)80吐出口径R3/4 SUSホースRoHS指令(10物質対応)対応駆動源標準モータ 単相100V/450W使用可能粘度(mPa・s)最大230

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,400/税込2,640
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする