‐ クレサン張りキャンバス クレサンジャパン 08000178

クレサン張りキャンバス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズF3
内容量1個注文コード08000178品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,056
販売価格(税別)
960

麻100%で、油絵具、アクリル絵具兼用の丈夫な中目キャンバスです。
目:中目 アクリル、油彩兼用 高級桐材枠使用
サイズ:180×140mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)273×220サイズF3目の粗さ中目仕様アクリル、油彩兼用 高級桐材枠使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする