旭計器工業
密閉形圧力計 D形
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
38日以内出荷とは
圧力範囲
0~2.5
(MPa)
0~5
0~7
0~10
0~0.2
0~0.3
0~0.4
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2
0~2.5
0~3.5
0~16
0~25
0~35
0~50
0~70
0~0.1
0~0.05
0~100
寸法
(面形)100
(Φmm)
(面形)75
(面形)200
(面形)100
(面形)60
(面形)150
接続
U.S1/2
U3/8
S1/2
U.S1/2
U1/4
ねじの種類
R
G
R
全272種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08001957
品番
315-D850X2.5MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,573
販売価格(税別)
¥
21,430
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状
埋込形(D型)
ねじの種類
R
精度
1.6
寸法(Φmm)
(面形)100
材質(ねじ部)
BS(一般用)
材質(ケース)
金属ネジ蓋
接続
U.S1/2
最小目盛(MPa)
0
圧力範囲(MPa)
0~2.5
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000