‐ すり込み刷毛 広島筆産業 08004789

すり込み刷毛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズH 5
内容量1個注文コード08004789品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

サイズ:穂先幅:3mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。サイズH 5穂先(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする