旭計器工業
密閉形真空計 D形 耐熱耐振形
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
38日以内出荷とは
寸法(Φmm)
(面形)150
(面形)100
(面形)150
ねじの種類
R
G
R
接続
U3/8
U3/8
U.S1/2
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08008020
品番
315-D780X-0.1MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,043
販売価格(税別)
¥
29,130
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状
埋込形(D型)
ねじの種類
R
寸法(Φmm)
(面形)150
材質(ねじ部)
BS(一般用)
材質(ケース)
金属ネジ蓋
接続
U3/8
精度等級
1.6
最小目盛(MPa)
-0.1
圧力範囲(MPa)
-0.1~0
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000