曜日別特売
419S-N150 419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 08008865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

419S-N150 419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 08008865
419S-N150 419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 08008865

419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)160
取付高(mm)199
車輪幅(mm)35
内容量1個注文コード08008865品番419S-N150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

材質(車輪)
ナイロン一体車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)130×130取付ピッチ(mm)130×130取付高(mm)199形状自在車S型式419S自在車車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)130×130車輪No.429S-N150旋回半径(mm)118ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)41取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする