NS(日進工具)
無限コーティング2枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
6.5
7.5
8.5
9
9.5
10.5
11
11.5
シャンク径(Φmm)
8
10
12
刃長l(mm)
25
17
19
22
23
24
27
28
29
全長(mm)
60
65
70
75
80
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08036025
品番
MSE230 10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃径D(Φmm)
10
刃長l(mm)
25
全長L(mm)
75
シャンク径d(Φmm)
10
刃数
2
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
材質
超微粒子超硬合金
被削材
炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~54HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂
ねじれ角
30°
刃径公差
0~-0.02
首角γ(°)
9
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。