NS(日進工具)
アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
2.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
刃長l(mm)
7.5
3
4.5
6
7.5
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
全長(mm)
45
45
50
55
60
70
75
90
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08036743
品番
AL3D-2 2.5
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。
幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃長l(mm)
7.5
刃数
2
トラスコ品番
725-2218
材質
超硬合金
全長(mm)
45
被削材
アルミ合金
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2.5
首角γ(°)
9
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
45
刃径公差(mm)
0~-0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。