※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
100
70
80
90
100
有効長(mm)
45
15
20
25
30
35
40
45
50
有効長l1(mm)
45
15
20
25
30
35
40
45
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08037653
品番
MRB230 2.5X45X6
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速までの深彫り精密3次元加工に対応します。
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
3.5
有効長(mm)
45
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度
~62HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
トラスコ品番
728-0947
有効長l1(mm)
45
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
4.8
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
2.5
シャンク径公差(mm)
h6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。