VAPDSSUSD0415 バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 08048503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VAPDSSUSD0415 バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 08048503
VAPDSSUSD0415 バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 08048503

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

(7件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)4.15シャンク径(Φmm)6溝長(mm)21注文コード08048503品番VAPDSSUSD0415
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。
特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。
剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。

用途高精度加工ステンレスドリル径(Φmm)4.15溝長(mm)21全長(mm)80シャンク径(Φmm)6材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135シャンク形状エンドミルシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08045432
2020-02-25
用途: SUS304穴開け。
森鋲螺製作所

小径ドリルというと、グーリングと思っていたが、日本のドリルを見直しました。
切れ味・持ち・仕上がり寸法・どれも申し分なく、サイズも豊富で発注から到着までの時間も早く、大変満足でした。

対象商品 : 08045335
2019-03-17
用途: ステンレスの穴あけ
自動車・二輪車・自転車関連業

実際に穴を開けても測定できない環境なので、精度は解りませんが
『0.01のサイズ違いで、穴をあけた!』という自信にはなり好きです

対象商品 : 08048686
2017-12-12
用途: 穴開け作業

流石、三菱さん刃は、丈夫で切れ味も良く、快適に使用してます!

対象商品 : 08045597
2017-11-11
用途: 真鍮板の孔あけ

初めて使ってみましたが、センタドリルによる位置出しの必要がなくなり、効率が大幅にアップしました。

対象商品 : 08046622
2017-02-20
用途: 精度良し

真鍮の穴あけに使っています。
精度の良さは流石です。

対象商品 : 08048905
2015-02-02
用途: ステンレス板の穴加工

工具自体は何ら問題有りません。
問題なのは、当日出荷となっていますが、
実際には営業日3日目発送予定となっている…
おかげで段取りが狂ってしまいました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、
今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 08046674
2014-01-28
用途: 旋盤で真鍮棒に穴あけ
柳製作所

真鍮の穴を開けた挽き物に真鍮棒をしっかり差し込む際サイズが豊富なので手仕事であっても最適商品が選択できたし正確で堅牢なので大満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする