曜日別特売
GWSLD0310A160 Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアル 08050691

GWSLD0310A160 Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアル 08050691
GWSLD0310A160 Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアル 08050691

Gコート ステップフリーロングストレートドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.1全長(mm)160注文コード08050691品番GWSLD0310A160
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。

用途深穴加工ドリル径(Φmm)3.1溝長(mm)100全長(mm)160シャンク径(Φmm)3.1トラスコ品番665-3189材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS質量(g)10被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする