曜日別特売
GTDD1950M2 Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアル 08052317

GTDD1950M2 Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアル 08052317
GTDD1950M2 Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアル 08052317

Gテーパシャンク スタンダードドリル

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本刃径D1(Φmm)19.5シャンク径MT2注文コード08052317品番GTDD1950M2
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。

用途
汎用・一般加工
刃径D1(Φmm)19.5溝長L3(mm)133全長L1(mm)250トラスコ品番665-2204材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部シャンク(MT No.)2ドリル先端角度(°)118シャンク径MT2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08053385
2012-03-07
用途: 鉄骨加工

商品の入荷が三ヶ月もかかる!残念

対象商品 : 08052283
2012-03-07
用途: 鉄骨加工

メーカーに在庫が無く、納期が三ヶ月以上もかかるそうでガッカリしました。
別のメーカーの物を一応発注しましたが  使用に耐えるなら今後も
納期が早い方にしようと思っています。

MonotaROからの回答

この度は納期の件でご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする