※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
2枚刃バイレットエンドミル ミディアム刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
9
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
シャンク径(Φmm)
10
6
8
10
12
16
20
刃長ap(mm)
25
10
12
15
20
25
30
35
40
45
全長(mm)
75
50
60
65
75
85
90
95
100
120
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08052624
品番
VA2MSD 0900
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
用途
汎用
刃長ap(mm)
25
刃数
2
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
公差(mm)
0~-0.030
トラスコ品番
107-8771
形状
スクエア
全長(mm)
75
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9
表面処理
バイオレットコーティング
刃先形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります