※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
10
11
12
13
14
15
16
20
シャンク径(Φmm)
10
12
16
20
刃長ap(mm)
22
20
22
26
30
32
38
全長(mm)
75
85
90
100
115
全102種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08055451
品番
2SSD1120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,930
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
用途
汎用
刃径D1(Φmm)
11.2
刃長ap(mm)
22
全長L1(mm)
85
シャンク径D4(Φmm)
12
刃数
2
材質
コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
刃先形状
ピンカド
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります