※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
2枚刃KHAスーパーアルミ用 ショート刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
08059667
品番
S2SDAD1900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ合金等溶着や切りくず詰まりの発生しやすい軟質材の溝切削、肩削り、穴あけ加工に最適なエンドミルです。
用途
アルミ用
刃径D1(Φmm)
19
シャンク径D4(Φmm)
20
ねじれ角(°)
37.5
公差(mm)
0~-0.030
刃先
ピンカド
刃長ap(mm)
38
被削材
アルミ合金
外径許容差(mm)
0~-0.030
外径D1(Φmm)
19
全長L1(mm)
115
刃先形状
ピンカド
材質
高級粉末ハイス(KHA S)
形状
スクエア
刃数
2
トラスコ品番
114-6068