SEK42FN-C9 CY100H フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEK42FN-C9 CY100H フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071156
SEK42FN-C9 CY100H フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071156
SEK42FN-C9 CY100H フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071156

フライス切削用インサート SEK-C9

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質CY100H
内容量1箱(10個)注文コード08071156品番SEK42FN-C9 CY100H
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
材質CY100H従来型番(inch)SEKN1203AFFN-C9形状四角形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)12.7精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする