※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
フライス切削用インサート SEK-C9
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
EX40
CY100H
WH10
CH550
CY250
EX35
HC844
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
08071217
品番
SEK42TN-C9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
材質
EX40
従来型番(inch)
SEKN1203AFTN-C9
形状
四角形90°
厚さ(mm)
1.59
切刃長さ(mm)
12.7
精度
K級
内接円直径(Φmm)
12.70
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
サライ刃先形状
3段チャンファー
サライ刃角度(°)
45