※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
フライス切削用インサート SEK-C9
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
材質
HC844
CY100H
WH10
CH550
CY250
EX35
HC844
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
08071226
品番
SEK42TN-C9 HC844
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
HC844
従来型番(inch)
SEKN1203AFTN-C9
トラスコ品番
436-8771
形状
四角形90°
厚さ(mm)
1.59
切刃長さ(mm)
12.7
精度
K級
内接円直径(Φmm)
12.70
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
20
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
サライ刃先形状
3段チャンファー
サライ刃角度(°)
45