A45D-4080R α45フェースミル A45D形 汎用カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A45D-4080R α45フェースミル A45D形 汎用カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071427
A45D-4080R α45フェースミル A45D形 汎用カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071427

α45フェースミル A45D形 汎用カッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D(Φmm)80
内容量1個注文コード08071427品番A45D-4080R
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)¥86,730販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

15°ポジインサート使用。
ダイス鋼、合金工具鋼、鋳鉄切削の汎用カッタ。
高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。

適合チップ
SD□42□N-□9(Y)
SDKR42TN
用途平面切削寸法A(mm)9.5寸法B(mm)6寸法D(Φmm)80寸法D1(Φmm)93寸法D2(Φmm)55寸法E(mm)26寸法H(mm)50寸法d1(Φmm)25.4寸法d2(Φmm)34仕様荒加工・中仕上げ加工トラスコ品番427-9212刃数4質量(kg)1.4最大切込深さ(mm)5.0取付部アーバー方式切込み角度(°)45刃径公差(mm)0~-0.5
注意
※チップは付属されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする