※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
α45フェースミル A45D形 汎用カッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
160
80
100
125
160
200
250
315
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08071454
品番
A45D-4160R
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥167,740
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
15°ポジインサート使用。
ダイス鋼、合金工具鋼、鋳鉄切削の汎用カッタ。
高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。
適合チップ
SD□42□N-□9(Y)
SDKR42TN
用途
平面切削
寸法A(mm)
19.0
寸法B(mm)
11
寸法D(Φmm)
160
寸法D1(Φmm)
173
寸法D2(Φmm)
105
寸法E(mm)
38
寸法H(mm)
63
寸法d1(Φmm)
50.8
寸法d2(Φmm)
90
仕様
荒加工・中仕上げ加工
トラスコ品番
427-9247
刃数
8
質量(kg)
5.5
最大切込深さ(mm)
5.0
取付部
アーバー方式
切込み角度(°)
45
刃径公差(mm)
0~-0.5
注意
※チップは付属されておりません。