171-121 クサビ(フェースミル用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071594

171-121 クサビ(フェースミル用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071594
171-121 クサビ(フェースミル用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071594

クサビ(フェースミル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード08071594品番171-121
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合替刃・カッター
A45E-4○○○R
A45D-4○○○R
寸法a(mm)9.0寸法b(mm)12.5寸法c(mm)12.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする