176-121 クサビ(フェースミル用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071621

176-121 クサビ(フェースミル用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071621
176-121 クサビ(フェースミル用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 08071621

クサビ(フェースミル用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード08071621品番176-121
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法a(mm)10.0適合替刃・カッターA45E-5○○○R寸法b(mm)13.5寸法c(mm)14.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする