ビシャモン
BXレベラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
08071883
品番
ESX10
参考基準価格(税別)
¥158,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
腰を曲げた無理な姿勢を防ぐレベラーシリーズ。
荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持。
ポータブルタイプ。
積載荷重(kg)
100
テーブル寸法幅(mm)
450
テーブル寸法奥行(mm)
700
質量(kg)
38
トラスコ品番
460-4920
テーブル高さ(mm)
261~662
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
450×700
塗装色
クリーム
全幅D(mm)
450
全長C(mm)
844
荷重設定範囲(kg)
30~100
全高E(mm)
793
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800