曜日別特売
ATM1/24R-12RA アトマラッパー ツボ万 08074166

アトマラッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度極細目(#1200)
形状甲丸型
内容量1個注文コード08074166品番ATM1/24R-12RA
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

握りやすいグリップ式。
経済的な替刃方式。

用途
汎用・金属・包丁・農機具用。
鎌研ぎ、包丁研ぎ、金型の修正など
粒度極細目(#1200)全長(mm)195ダイヤ寸法(mm)12.2×43形状甲丸型適合材金型、金属、包丁など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする