ATM1/24R-12C アトマラッパー用替刃:アトマミニ ツボ万 08074227

アトマラッパー用替刃:アトマミニ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度極細目(#1200)
形状甲丸型
内容量1個注文コード08074227品番ATM1/24R-12C
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

経済的な替刃方式。

用途
鎌研ぎ、包丁研ぎ、金型の修正など
粒度極細目(#1200)ダイヤ寸法(mm)12.2×43適合ATM1/24R-12RA形状甲丸型
注意
※アトマラッパーの形状と合わせてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする