※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
鋼線メッキ線プレスホイールブラシ
(1件のレビュー)
取扱い終了
外径(Φmm)
38
50
65
75
100
穴径(Φmm)
10
10
12.7
毛丈(mm)
9
12.5
16.5
18.5
31
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08074823
品番
PR-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥920
外径(Φmm)
38
厚さ(mm)
13
毛丈(mm)
9
線径(Φmm)
0.25
穴径(Φmm)
10
適合
電動・空気工具グラインダー
その他
賠償保険付
種別
プレスホイールブラシ(インターナル用)
金具径(mm)
20
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。