※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
鋼線メッキ線プレスホイールブラシ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
50
50
65
75
100
穴径(Φmm)
10
10
12.7
毛丈(mm)
12.5
12.5
16.5
18.5
31
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08074832
品番
PR-3
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
外径(Φmm)
50
厚さ(mm)
13
毛丈(mm)
12.5
線径(Φmm)
0.25
穴径(Φmm)
10
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
プレスホイールブラシ(インターナル用)
金具径(Φmm)
25
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。