PR-5 鋼線メッキ線プレスホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 08074857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼線メッキ線プレスホイールブラシ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(Φmm)75
穴径(Φmm)10
毛丈(mm)18.5
内容量1個注文コード08074857品番PR-5
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
外径(Φmm)75厚さ(mm)13毛丈(mm)18.5線径(Φmm)0.25穴径(Φmm)10適合電動・空気工具グラインダー種別プレスホイールブラシ(インターナル用)金具径(Φmm)38
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08074875
2022-11-25
用途: 合鍵製作時のばり取り仕上げ。

FUKI FC30に使用、硬すぎず柔らかすぎず、使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする